Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric PIB PVC Kabelrohr Befestigung Inspektionsbogen 25mm Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-599342
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PIB25W
EAN/GTIN:
     5059041914796
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Größe nom. = 25mm
Fitting Typ = Inspektionsbogen
Material = PVC
Farbe = Weiß
Serie = PIB

Inspektions-Verbindungsstücke. Biegungen, Bögen und T-Stücke aus vergossenem PVC Deckel und Schrauben werden standardmäßig mitgeliefert
Weitere Informationen:
Größe nom.:
25mm
Fitting Typ:
Inspektionsbogen
Material:
PVC
Farbe:
Weiß
Serie:
PIB
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, 599342, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Schneider Electric, PIB25W, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings, PIB25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,971* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,46*
€ 68,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,85*
€ 67,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,81*
€ 65,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,24*
€ 59,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,88*
€ 59,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 47,25*
€ 56,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,71*
€ 47,25
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9172126
ab € 4,54*
Ähnlich
RS Pro
7639214
ab € 27,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.