| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-600802 Herst.-Nr.: 600802 EAN/GTIN: 5056111925706 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schlagfläche Material = Nylon Kopfdurchmesser = 44.0mm
Hammer von RS Pro mit austauschbaren Flächen und Aluminiumdruckguss-Legierung. Dieser weiche Hammer von RS PRO besteht aus Aluminiumdruckguss-Legierung mit austauschbaren einschraubbaren Nylonflächen. Er ist ideal für Anwendungen, bei denen Präzision erforderlich ist oder bei denen die Möglichkeit einer Beschädigung einer Oberfläche eingeschränkt werden soll, z. B. bei der Arbeit mit weichen Metallen. Der weiche Hammer ist leicht und verfügt über einen stoßdämpfenden Gummigriff, der Komfort und Kontrolle über lange Einsatzzeiten gewährleistet. Der Kopf verfügt über einen abgedichteten Hohlraum mit feinem Metallschlag, der sich beim Vorwärtsbeschleunigen des Hammers an die Rückseite des Hohlraums bewegt. Beim Aufprall bewegt sich der Schlag vorwärts und sorgt so für einen dauerhaften maximalen Schlag, verhindert aber auch einen Rückschlag. Die Flächen sind so konzipiert, dass sie Verschleiß absorbieren und daher von Hand austauschbar sind. ; 732-599 732-599 ist eine Nylon-Ersatzfläche für einen 1,5-lb-Hammer ; 732-606 732-606 ist eine Polyurethan-Ersatzfläche für einen 1,5-lb-Hammer ; 600-802 600-802 ist eine Nylon-Ersatzfläche für einen 2-lb-Hammer ; 600-818 600-818 ist eine Polyurethan-Ersatzfläche für einen 2-lb-Hammer ; 732-628 732-628 ist eine Nylon-Ersatzfläche für einen 2,75-lb-Hammer ; 732-634 732-634 ist eine Polyurethan-Ersatzfläche für einen 2,75-lb-Hammer Eigenschaften und Vorteile Rückschlagfreie Hammer verringern den Zugwiderstand Aluminiumlegierung und Gummikonstruktion Komfortabler, stoßdämpfender Gummigriff Auswechselbare Flächen Anwendungen Der rückschlagfreie Hammer wurde entwickelt, um leistungsstarke Schläge ohne Beschädigung von Materialien oder Bedienern zu liefern, und wird typischerweise bei der Montage und Positionierung von Präzisionsteilen und beim Formen von Metallblechen eingesetzt. Wenn es bei der Metallbearbeitung ein ästhetisches Problem gibt, ist es weniger wahrscheinlich, dass dieser weiche Hammer einen Service beschädigt oder verkratzt. Wenn Teile Kraft erfordern, ist dieser Präzisionshammer die beste Methode, um kontrollierte Kraft anzuwenden. Es ist auch ideal für den Einsatz mit Meißeln, um die Belastung des Benutzers zu reduzieren. Die Hämmer mit weicher Stirnseite werden häufig verwendet von: Mechaniker Techniker Klempner Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schlagfläche Material: | Nylon | Kopfdurchmesser: | 44.0mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 600802, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Schonhämmer, RS PRO, 76714NF, Hand Tools, Hammers & Demolition, Mallets |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |