Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba 2SJ 2SJ305(F) P-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 0.2 A 200 mW, 3-Pin SMini


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6011905
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     2SJ305(F)
EAN/GTIN:
     5059041950121
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
toshiba mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 0.2 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Serie = 2SJ
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 4 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1.5V
Verlustleistung max. = 200 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = ±20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1mm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

MOSFET-P-Kanal, 2SJ-Serie, Toshiba
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
0.2 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Serie:
2SJ
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
4 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1.5V
Verlustleistung max.:
200 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
±20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: mosfet 2a, 6011905, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Toshiba, 2SJ305(F), Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
TC74VCX541FT
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.