Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon UFG, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 100V dc, Ø 8mm x 11.5mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6022725
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UFG2A100MPM
EAN/GTIN:
     5059043075204
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 100V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 11.5mm
Höhe = 11.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 3.5mm
Serie = UFGmA

Aluminium-Elektrolytkondensator für Audiogeräte, Serie FG (mit Polarität). Hochwertige Audiokomponente Die neueste Elektroden-Folien-Ätztechnologie wird mit der traditionellen Schwingungstheorie von MUSE kombiniert, um "Fein Gold" zu schaffen Der umfangreiche Bass und die lebhafte Mitte/Höhen machen ihn ideal für DVDs, MDs und andere audiovisuelle Geräte PET-Hülse (nicht PVC) Bleifreie Beschichtung der Anschlussklemmen Betriebstemperaturbereich: –40 bis +85 °C Kapazitätstoleranz: ±20 % Leckstrom: L = 0,01 CV oder 3 μA (je nachdem, welcher Wert größer ist) max Lebensdauer: 85 °C, 1000 Stunden
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 11.5mm
Höhe:
11.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
3.5mm
Serie:
UFGmA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Filmkondensator, Folienkondensator, Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 10µf 100v, filmkondensator, filmkondensator 10µf, 6022725, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UFG2A100MPM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.