Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK SLF Drosselspule, 150 μH 790mA mit Ferrit-Kern 10.1mm / ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6043918
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SLF10145T-151MR79-PF
EAN/GTIN:
     5059041947688
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule tdk
smd drossel
Induktivität = 150 μH
Gleichstrom max. = 790mA
Länge = 10.1mm
Tiefe = 10.1mm
Höhe = 4.5mm
Abmessungen = 10.1 x 10.1 x 4.5mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 350mΩ
Serie = SLF
Kernmaterial = Ferrit
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C
Weitere Informationen:
Induktivität:
150 μH
Gleichstrom max.:
790mA
Länge:
10.1mm
Tiefe:
10.1mm
Höhe:
4.5mm
Abmessungen:
10.1 x 10.1 x 4.5mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
350mΩ
Serie:
SLF
Kernmaterial:
Ferrit
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: 6043918, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, SLF10145T151MR79PF, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.