Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelhalter zum Schrauben, Kabel-Ø 25mm Stahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-606018
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     606018
EAN/GTIN:
     5056111926123
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelclip/Klemmenart = Kabelhalter
Bündeldurchmesser max. = 25mm
Fixierungsmethode = Schraubend
Material = Stahl
Farbe = Natur

RS Pro Abstandsseil-Kabel. RS Pro verzinkte Distanz-Sattelklemmen, die sich ideal für die Befestigung von Kabelrohren an Wänden eignen. Distanz-Sättel bieten einen Abstand von ca. 7 mm mit Gusseisensockel und Top aus Pressstahl, der über ein einzelnes Loch befestigt wird. Optionen: ; 606-002 606-002 - Stahl-Sattelklemme, verzinkt, max. 20 mm Paket ; 606-018 606-018 - Stahl-Sattelklemme, max. 25 mm Paket ; 608-143 608-143 - Stahl-Sattelklemme, schwarz, max. 20 mm Paket. Diese Distanz-Sattelklemmen stellen eine zuverlässige Kabelmanagementlösung dar. Mit einer Schraubenbohrung zur Befestigung an fast jeder Oberfläche können diese vielseitigen Sattelklemmen Rohre und Kabel sicher an ihrem Platz halten. Sobald der Sockel auf einer horizontalen oder vertikalen Oberfläche befestigt ist, kann das Klemmelement verschraubt werden, um die Kabel fest zu sichern. Kabelklemmen und -klemmen sind im Wesentlichen ein Werkzeug zur Kabelmontage und -verwaltung, das zur Befestigung von Kabeln und zur Verdrahtung an festen Punkten verwendet wird. Sie sind ideal, um die Bereiche zu einem besseren Aussehen zu machen, da keine losen Drähte nach unten führen, und vor allem spielen sie eine wichtige Rolle bei der Sicherung von Kabeln und Personen, indem sie eine gemeinsame Quelle von elektrischen und Stolpergefahren schützen. Kabelclips sind ideal für alle elektrischen Arbeiten. RS Pro bietet eine große Auswahl an Kabelclips und Kabelklemmen in verschiedenen Farben (einschließlich Schwarz, Weiß und Natur), Größen und Ausführungen, um alle Ihre elektrischen Kabel und Kabelmanagementanforderungen zu erfüllen. Eigenschaften und Vorteile:. Hergestellt aus verzinktem Stahl ( ; 606-002 606-002 ) 20 mm oder 25 mm Bündeldurchmesser Schraubbefestigungsmethode Mit Schrauben Packung mit 25. Typische Anwendungen. Kabelclips und Kabelklemmen sind eine großartige und beliebte Methode zur Sicherung von Kabeln und Kabeln an Wänden, Möbeln, entlang der Sockelleisten oder hinter und um andere Armaturen und Befestigungen herum. Sie werden häufig sowohl im Heim- als auch am Arbeitsplatz eingesetzt und an Orten, an denen Sie wahrscheinlich Drahtlängen zwischen Komponenten außerhalb eines Schrankes oder eines anderen Gehäuses finden. Die Schellen stellen eine äußerst vielseitige und robuste Befestigungslösung dar. Sie werden manchmal auch als Distanzklemmen oder P-Clips bezeichnet, werden aber auch häufig für Kabel verwendet. Diese Sattelklemmen sind ideal für permanente Installationen in Industrie-, Gewerbe- und Haushaltsumgebungen. Warum RS PRO? RS Pro ist bestrebt, der Anbieter der Wahl für alle Ihre Installationsanforderungen zu sein. RS Pro möchte Ihnen eine breite Palette an wichtigen Produkten bieten, indem hochwertige Teile beschafft und diese strengen Prüfungen durch unsere internen Experten unterworfen werden. Egal, ob Sie ein Heimbüro einrichten oder eine Werksinstallation überwachen – RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
Kabelhalter
Bündeldurchmesser max.:
25mm
Fixierungsmethode:
Schraubend
Material:
Stahl
Farbe:
Natur
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, rs pro kabelhalter, kabel organizer, kabelmanagement kabelhalter, 606018, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, RS PRO, 25GDS, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,93*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,3972* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,54*
€ 101,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,98*
€ 101,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,91*
€ 93,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,31*
€ 88,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 70,40*
€ 83,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,93*
€ 71,32
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7976216
ab € 23,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.