Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELC ALF1225 Analog Labornetzgerät 300W, 10V / 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ELC ALF1225 Analog Labornetzgerät 300W, 10V / 25A
Artikel-Nr.:
     108EL-6061449
Hersteller:
     ELC
Herst.-Nr.:
     ALF1225
EAN/GTIN:
     3760244880178
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Modellnummer = ALF1225
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 190 → 253V ac
Ausgangsstrom = 25A
Nennleistung = 300W
Anzahl der Anzeigen = 0
Typ = Analog
Digital/Analog = Analog
Ausgangsanschluss = 4 mm Sicherheits Anschluss

ELC-SchaltDas ELC 300 W 1-Kanal-Schaltnetzteil ist Laborgeräte mit einer Ausgangsspannung von 10 V bis 15 V und einem Ausgangsstrom von 25 A. Es verfügt über eine grüne LED-Betriebsanzeige und eine rote LED-Anzeige für Überhitzung oder Überspannung. Das Netzteil verfügt über eine temperaturgeregelte Lüfterkühlung. Einschlüsse: EU-Stecker und UK-Steckeradapter.Eigenschaften und VorteileLastteil-Controller (1-adrig) auf 2-mm-Sicherheitsbuchsen Schutz gegen Ausgangsüberlastung durch Spannungsbegrenzung auf 17 V Schutz gegen Überstrom am Haupteingang durch interne Sicherung Schutz gegen Überhitzung durch kontrollierten Lüfter Schutz gegen Kurzschlüsse durch Stromregelung Kontrollierte Belüftung Integrierter aktiver LeistungsfaktorkorrektorAnwendungenElektronische Geräte Industriell Medizintechnische GeräteTechnische DatenTechnologie: Schaltmodus Klasse II Primäre Nennspannung: 220-240 V ±10 %SicherheitsstandardsEN 61010-1EMV-StandardEN 61326-1
Weitere Informationen:
Modellnummer:
ALF1225
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
190 → 253V ac
Ausgangsstrom:
25A
Nennleistung:
300W
Anzahl der Anzeigen:
0
Typ:
Analog
Digital/Analog:
Analog
Ausgangsanschluss:
4 mm Sicherheits Anschluss
Weitere Suchbegriffe: 6061449, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, ELC, ALF1225
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 211,75*
€ 262,61*
Frei Haus
ab € 254,20*
€ 304,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,61*
€ 312,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,99*
€ 310,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,04*
€ 296,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,55*
€ 276,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,75*
€ 251,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.