Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6093092 Herst.-Nr.: ZB5AT84 EAN/GTIN: 3389110907742 |
| |
|
| | |
| Ausschnitt-Durchmesser = 22mm Drucktasterbetätigung = Zugentriegelung Serie = Harmony XB5 IP Schutzart = IP66, IP67, IP69K Better World-Produkt = Ja Drucktaster Material = Kunststoffmm
Not-Aus-Drucktasten von Schneider Electric - Serie Harmony XB5. Die aus Kunststoff hergestellten Not-Aus-Taster der Serie Harmony XB5 können auf einfache und flexible Weise installiert werden. Das Bauteil selbst ist äußerst robust und für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen geeignet. Die ergonomische Form ermöglicht eine einfache Bedienung. Die Drucktaste XB5 kann problemlos in eine Schalttafel eingebaut werden und verbessert Optik und Haptik von Not-Aus-Bedientafelsystemen beachtlich. Der kompakte und dennoch auffällige XB5 steht für Sicherheit und Arbeitsschutz von Maschinen und Anlagen. Dieser Schalter ist hervorragend für Bereiche geeignet, in denen Beständigkeit gegenüber Chemikalien und/oder eine doppelte elektrische Isolierung erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile. Eine sofortige Trennung des Stromkreises bei Alarm- und Aktivierung dieser Not-Aus-Steuereinheit Modulares System, nahezu alle Bauformen und Funktionen sind kompatibel zueinander (eine Veränderung des Drucktastenkopfs kann ohne Änderungen an anderen Bauteilen erfolgen) Entspricht Normen IEC, UL, CSA – wodurch Zuverlässigkeit und Sicherheit auch für Ihre Branche zertifiziert sind IP65/66 (staubdicht / Schutz gegen (starkes) Strahlwasser) IP67 (staubdicht, Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen) IP69K – Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung, spezifisch für Straßenfahrzeuge (Hochdruckreiniger – 7 MPa bei 55 °C, Abstand: 0,1 m) Elektrischer Schwachlast-Kontakt (für höhere Wirksamkeit und Betriebssicherheit) Schutzart NEMA 4X steht für hohen Schutz gegen Staub und Korrosion Zertifikat ;quot;Schneider Green Premium ;quot; (umweltfreundlich und nachhaltig, die Geräte enthalten nur minimale Anteile an gefährlichen Stoffen und bieten so vielfältige Möglichkeiten für ein Recycling am Ende der Lebensdauer) ;quot;Plug- ;amp;-Play ;quot;-Zusammenstecken (Kopf, Körper, Kontaktblöcke) Anti-Lösesystem für Klemmenschraubenanschlüsse an Kontaktblöcken, verhindert Lösen von der Basiseinheit Der Not-Aus-Taster XB5 ist in verschiedenen Größen verfügbar, für Einbau in 22-mm-Ausschnitt (kompakt und gleichzeitig auffallend in Gestalt und Farbe). Anwendungen. Energieversorgungseinrichtungen Lebensmittel- und Getränkeindustrie Wasser- und Abwasserwirtschaft Metallverarbeitung, Bergbau und Mineralstoffe Öl- und Gasindustrie Weitere Informationen: | | Ausschnitt-Durchmesser: | 22mm | Drucktasterbetätigung: | Zugentriegelung | Serie: | Harmony XB5 | IP Schutzart: | IP66, IP67, IP69K | Better World-Produkt: | Ja | Drucktaster Material: | Kunststoffmm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, pilztaster rot, betätigungselement, 6093092, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, Schneider Electric, ZB5AT84, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,54* | € 14,24* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,58* | € 14,30* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,87* | € 14,84* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 10,98* | € 14,98* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 14,56* | € 19,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|