Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony XB6 Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 240 V ac, 250V dc, 2 Schließer / 2 Öffner, Kunststoff,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schneider Electric Harmony XB6 Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 240 V ac, 250V dc, 2 Schließer / 2 Öffner, Kunststoff,
Schneider Electric Harmony XB6 Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 240 V ac, 250V dc, 2 Schließer / 2 Öffner, Kunststoff,
Schneider Electric Harmony XB6 Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 240 V ac, 250V dc, 2 Schließer / 2 Öffner, Kunststoff,
Schneider Electric Harmony XB6 Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 240 V ac, 250V dc, 2 Schließer / 2 Öffner, Kunststoff,
Schneider Electric Harmony XB6 Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 240 V ac, 250V dc, 2 Schließer / 2 Öffner, Kunststoff,
Artikel-Nr.:
     108EL-6096417
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB6AS8349B
EAN/GTIN:
     3389110071542
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Montageart = Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser = 16mm
Kontaktanordnung = 2 Schließer / 2 Öffner
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Nein
Serie = Harmony XB6
IP Schutzart = IP 65
Farbe = Rot
Drucktastenform = Rund
Nennspannung = 240 V ac, 250V dc
Tiefe = 41.5mm
Better World-Verifizierung = Green Premiummm
Höhe = 30mm

Not-Aus-Drucktaste von Schneider Electric - Serie Harmony XB6. Wir präsentieren die Not-Aus-Drucktaster der Serie Harmony XB6. Diese Drucktaster mit Federrückstellung besitzen den typischen Not-Aus-Schalter in Form eines Pilzkopfes. Zuverlässig, langlebig und sicher: Die Not-Aus-Taster der Serie XB6 bieten Ihnen mehr Sicherheit am Arbeitsplatz. Die Serie Harmony XB6 von Schneider erfüllt die anspruchsvollsten internationalen Normen und Zulassungen wie CSA C22-2 Nr 14 und EN/ISO 13850. Eigenschaften und Vorteile. Einfache Montage mit einem einzigen Installateur (Selbsthaltung des Kopfes in seinem Ausschnitt) Klemm-Komponenten-System (Kopf, Gehäuse, Kontaktblöcke) Schloss Ronis 200 als Standard zur Sicherung Ihres Not-Aus-Druckschalters Kurzschlussschutz über 6-A-Patronensicherungen Typ gG (1000000 Zyklen elektrischer Lebensdauer) Einfache Verriegelungsschraube, die die Montage der Taste erleichtert, zuverlässig und sicher macht Pilzkopf-Drucktaste, rot, ohne Beschriftung für klare Sichtbarkeit. Leicht rücksetzbar mit Drehentriegelung Hohe Vibrationsfestigkeit und Stoßfestigkeit für weitere Anwendungen In Umgebungen, die diese Arten von Widerständen erfordern 1 Schließer + 2 Öffnerkontakt(e) - geeignet für Verschiedene Anwendungen und Szenarien Konformität mit den höchsten Industriestandards für hohe Maschinensicherheit einschließlich: - Standards: CE, UL, CSA, CCC - Schutzart IP65 – perfekt für staubige Umgebungen Ausgelegt gemäß NEMA 4, 4X und 13 – für bessere Staub- und Feuchtigkeitsbeständigkeit, perfekt für raue Umgebungen. Höhere Beständigkeit gegen Wasserstörungen wie z. B. Druckwaschen Ihre kompakte Bauweise macht sie perfekt für enge Stellen, an denen Not-Aus-Schalter kritische Faktoren für die Sicherheit sind. Schneider Green Premium-Produkt standardmäßig im XB6 Not-Aus-Tastenbereich 18 Monate Herstellergarantie bei Schneider. Anwendungen. Industrielle/kommerzielle Gebäudeeinstellungen, in denen Schalttafeln, Überwachungsräume oder Alarme vorhanden sein können Laboratorien und medizinische Messtechnik, bei denen kritische Abschaltung möglich ist Erforderlich sein Verkehrssektor
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser:
16mm
Kontaktanordnung:
2 Schließer / 2 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Nein
Serie:
Harmony XB6
IP Schutzart:
IP 65
Farbe:
Rot
Drucktastenform:
Rund
Nennspannung:
240 V ac, 250V dc
Tiefe:
41.5mm
Better World-Verifizierung:
Green Premiummm
Höhe:
30mm
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, telemecanique pilztaster, pilztaster, 6096417, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, Schneider Electric, XB6AS8349B, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,83*
€ 19,03*
4 Tage
17
€ 6,95*
ab € 13,87*
€ 19,04*
€ 5,46*
ab € 14,08*
€ 19,07*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,17*
€ 19,13*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,13*
€ 23,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.