Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1931M Gabelschlüsselsatz CrV-Stahl, 10-teilig 4 → 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bahco 1931M Gabelschlüsselsatz CrV-Stahl, 10-teilig 4 → 11 mm
Bahco 1931M Gabelschlüsselsatz CrV-Stahl, 10-teilig 4 → 11 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6099208
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1931M/10T
EAN/GTIN:
     7314151049409
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze
Set Typ = Gabelschlüsselsatz
Serie = 1931M
Größen im Set = 4 → 11 mm
Stückzahl = 10
Material/Stoff = Vanadium Stahl
VDE 1000V zugelassen = Nein
Finish = Nickel verchromt

Liliput-Doppelmaul-Schlüssel. Kleine Gabelschlüssel aus legiertem Stahl, verchromt Köpfe hochglanzpoliert Backenwinkel: 82,5° und 15° Gleiche Öffnungen an beiden Enden
Weitere Informationen:
Set Typ:
Gabelschlüsselsatz
Serie:
1931M
Größen im Set:
4 → 11 mm
Stückzahl:
10
Material/Stoff:
Vanadium Stahl
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Finish:
Nickel verchromt
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel-Satz, Doppelmaulschlüsselsatz, bahco doppelgabelschlüssel, doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel satz 10tlg, 6099208, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel Sätze, Bahco, 1931M10T, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanner Sets
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 66,82*
€ 85,25*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 68,68*
€ 86,38*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 68,07*
€ 87,75*
7 Tage
76
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,14*
€ 98,02*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 77,75*
€ 99,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1848033
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.