Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cropico RM6 Dekade, 10Ω, max. ±1%, 0.1Ω, Widerstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-610073
Hersteller:
     Cropico
Herst.-Nr.:
     RM6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
präzisionswiderstand
Dekadenbox Typ = Widerstand
Widerstandsauflösung = 10Ω
Widerstandsgenauigkeit maximal = ±1%
Restwiderstand = 0.1Ω
Nennleistung = 0.4W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Abmessungen = 65 x 287 x 65mm
Breite = 287mm

Kalibrierung/Ersatz, 6-Dekaden-Drehwiderstandskasten. Eine kompakte und robuste 6-Dekaden-Widerstandsbox. Ideal für die universelle Widerstandssimulation oder den Ersatz in Industrie- oder Bildungsumgebungen. Das Produkt wurde für eine einfache Wartung durch den Kunden entwickelt, wobei alle Widerstände durch Standard-Metallschichtwiderstände ersetzt werden können. Siehe Abschnitt "Widerstände/Potenziometer".
Weitere Informationen:
Dekadenbox Typ:
Widerstand
Widerstandsauflösung:
10Ω
Widerstandsgenauigkeit maximal:
±1%
Restwiderstand:
0.1Ω
Nennleistung:
0.4W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Abmessungen:
65 x 287 x 65mm
Breite:
287mm
Weitere Suchbegriffe: 610073, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, Dekaden, Cropico, RM6, Test & Measurement, Electronic Component Testing, Decade Boxes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,74*
€ 336,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 345,43*
€ 418,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,51*
€ 498,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,03*
€ 493,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,32*
€ 465,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,98*
€ 434,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,43*
€ 411,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.