Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROPICO RM6 DEKADE, WIDERSTAND, RM6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1718663
Hersteller:
     Cropico
Herst.-Nr.:
     RM6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
präzisionswiderstand
Produktpalette: -
  • Messbereich der Dekade: 10R bis 10M
  • Dekadentyp: Widerstand
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Dekaden: 6
  • Genauigkeit: 1 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dekaden, Elektrische, elektronische, Messtechnik, CROPICO, RM6, 1718663, 171-8663
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 261,74*
    € 336,94*
    Frei Haus
    ab € 345,43*
    € 418,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 336,94*
    € 400,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 324,47*
    € 386,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 299,72*
    € 356,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 285,03*
    € 339,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 279,09*
    € 332,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 261,74*
    € 311,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.