Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Techniker Werkzeugsatz 143-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6114206
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     CM.143PF
EAN/GTIN:
     5059040071056
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Modul Werkzeuge
Set Typ = Techniker
Stückzahl = 143

FACOM 143-teiliger Werkzeugsatz für technische Anwendungen. Dieser hochwertige Multi-Tool-Satz von FACOM enthält die wichtigsten Werkzeuge, die für technische Reparatur- und Wartungsarbeiten erforderlich sind. Dieses Toolset ist ein fantastisches Set für erfahrene und erfahrene Engineer oder ein idealer erster Kauf für einen Einstieg in die Branche. Eigenschaften und Vorteile:. 143-teiliger Handwerkzeugsatz, der die wichtigsten Werkzeuge für eine Vielzahl von technischen Wartungsaufgaben enthält Ein Multitasking-Set, mit dem Sie in einem professionellen oder Heimwerkerbereich faster arbeiten können In einem praktischen Aufbewahrungssystem mit 13 Modulen und 5 Schubladen werden Ihre Werkzeuge sicher und übersichtlich aufbewahrt Jedes Stück hat einen zugewiesenen Platz, so dass es leicht ist, fehlende Stücke zu identifizieren. Anwendungen:. Mit den verschiedenen Sockeln, Schraubendrehern und verschiedenen anderen Teilen ist dieses Kit ein kompaktes und zuverlässiges Gerät für jeden Benutzer und kann für eine Vielzahl von Aufgaben und Anwendungen eingesetzt werden. Mit den ergonomischen Griffen können Sie bequem arbeiten, egal, ob sie angezogen, gelockert oder einfach alles eingestellt werden, egal in welcher Umgebung, wodurch es ein vielseitiges und unverzichtbares Kit für Ihre Werkzeugkiste. Was enthält der Satz?. Ergotwist Schraubendreher -Zoll-Adapter -Zoll-Adapter Männliche Tasten Anschlagen von Werkzeugen Stocherstanzen und Meißel abtreiben Rohrschlüssel 8 mm - 19 mm Kombinationsschlüssel 6 mm - 32 mm Verstellbare Zange Mechanische Zange Sicherungsringzange Haftete Dateien Werkzeugspeicher mit 13 Modulen mit 5 Schubladen
Weitere Informationen:
Set Typ:
Techniker
Stückzahl:
143
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, facom werkzeugbox, werkzeugbox, 6114206, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Sätze, Facom, CM143PF, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.446,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.565,44*
€ 1.862,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.555,84*
€ 1.851,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.523,08*
€ 1.812,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.455,48*
€ 1.732,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.446,37*
€ 1.721,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1363404
ab € 923,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.