Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Mechanik, Fluidtechnik und Werkzeuge
>
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
>
Elektrowerkzeugzubehör
>
Multifunktionswerkzeug-Zubehör
>
Artikel
RS PRO Schneid- und Schleifset für Dremel Werkzeuge
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6129539
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
6129539
EAN/GTIN:
5056112044208
Suchbegriffe:
6129539
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Elektrowerkzeugzubehör
Multifunktionswerkzeug-Zubehör
Zubehörart für Multifunktionswerkzeug = Schneid- und Schleifset
Multifunktionswerkzeugart = Rotationswerkzeug
Zur Verwendung mit = Dremel Werkzeuge
Weitere Informationen:
Zubehörart für Multifunktionswerkzeug:
Schneid- und Schleifset
Multifunktionswerkzeugart:
Rotationswerkzeug
Zur Verwendung mit:
Dremel Werkzeuge
... >
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
>
Elektrowerkzeugzubehör
>
Multifunktionswerkzeug-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
RC9001
,
Power Tools, Soldering & Welding
,
Power Tool Accessories
,
Multitool Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,56*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Drahtbürste 19 mm
Dremel
26150428JA
ab € 3,64*
Zubehör
RS PRO APT650 Druckluft Säge 280l/min, 1/4Zoll 1,2 mm
RS Pro
7398433
ab € 136,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen