Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Kapillar Thermostat 1-poliger Schließer, 230V / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Jumo Kapillar Thermostat 1-poliger Schließer, 230V / 10A
Jumo Kapillar Thermostat 1-poliger Schließer, 230V / 10A
Jumo Kapillar Thermostat 1-poliger Schließer, 230V / 10A
Artikel-Nr.:
     108EL-6137811
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     602021/0001
EAN/GTIN:
     5060641247191
Suchbegriffe:
Kapillar-Thermostat
Kapillarrohrregler
Kapillarthermostat
kapillar thermostat
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +100°C
Thermostat-Typ = Kapillar
Schaltkonfiguration = 1-poliger Schließer
Kontaktbelastbarkeit = 10A
Kontaktnennspannung = 230V
Anschlussart = Löt-Öse
Montageart = Tafelmontage

Thermostate Serie EMF-1. Bündig montierte Temperaturthermostate der Serie EMF-13. Glatte runde Kupfersonde. Die Kapillarlänge beträgt 1500 mm.
Weitere Informationen:
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+100°C
Thermostat-Typ:
Kapillar
Schaltkonfiguration:
1-poliger Schließer
Kontaktbelastbarkeit:
10A
Kontaktnennspannung:
230V
Anschlussart:
Löt-Öse
Montageart:
Tafelmontage
Weitere Suchbegriffe: 6137811, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Thermoschalter, Jumo, 6020210001, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Thermostatic Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,86*
€ 141,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.