Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assemtech Näherungsschalter Rechteckig, Schließer Drahtanschluss 400V, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Assemtech Näherungsschalter Rechteckig, Schließer Drahtanschluss 400V, 1A
Assemtech Näherungsschalter Rechteckig, Schließer Drahtanschluss 400V, 1A
Artikel-Nr.:
     108EL-6138195
Hersteller:
     Assemtech
Herst.-Nr.:
     MMPSA 240/100
EAN/GTIN:
     5060641294980
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reedkontakt
Reedschalter
Schalterform = Rechteckig
Kontakt-Konfiguration = Schließer
Anschlussart = Drahtanschluss
Strom max. = 1A
Wechselspannung max. = 400V
Gleichspannung max. = 400V
Kontaktwiderstand = <1Ω
Gesamtlänge = 1020mm
Länge = 20mm
Betriebstemperatur min. = -20°C

Der Betätigungsmagnet muss separat bestellt werden, siehe Bestell-Nr. ; 613-8202 613-8202. 10VA Rechteckig. Gehäuse aus Nylon 66 Max. 10 VA Schaltung Abmessungen: 20 x 14 x 7 mm 1 m x 0,14 mm PVC-beschichtetes Kabel Betriebstemperatur: -20 °C → +85 °C
Weitere Informationen:
Schalterform:
Rechteckig
Kontakt-Konfiguration:
Schließer
Anschlussart:
Drahtanschluss
Strom max.:
1A
Wechselspannung max.:
400V
Gleichspannung max.:
400V
Kontaktwiderstand:
<1Ω
Gesamtlänge:
1020mm
Länge:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: reedkontakt, 6138195, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, Assemtech, MMPSA240100, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assemtech
MMPSM
ab € 2,29*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.