Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Linearantrieb
>
Artikel
Assemtech Magnet zur Verwendung mit Rechteckige Reedschalter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6138202
Hersteller:
Assemtech
Herst.-Nr.:
MMPSM
EAN/GTIN:
5060641221832
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Zubehörtyp = Magnet
Zur Verwendung mit = Rechteckige Reedschalter
Länge = 20mm
Höhe = 14mm
Breite = 6mm
Geeignete rechteckige Reed-Schalter von Assemtech siehe ; 289-7783 289-7783. Betätigungsmagnete
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Magnet
Zur Verwendung mit:
Rechteckige Reedschalter
Länge:
20mm
Höhe:
14mm
Breite:
6mm
... >
Schalter
>
Kapazitiv, Magnet- und Piezoschalter
>
Reedschalter Magnete
Weitere Suchbegriffe:
Magnet für Reedschalter
,
Rechteckmagnet
,
elektro zylinder
,
6138202
,
Schalter
,
Kapazitiv, Magnet- und Piezoschalter
,
Reedschalter Magnete
,
Assemtech
,
MMPSM
,
Switches
,
Capacitive, Magnetic and Piezo Switches
,
Reed Switch Magnets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assemtech Reedkontakt Rechteckig SPST, CO Drahtanschluss 100V, 1A
Assemtech
MMPSC 130/30
ab € 6,70*
Zubehör
Assemtech Reedkontakt Rechteckig SPST, Schließer Drahtanschluss 400V, 1A
Assemtech
MMPSA 240/30 RH NO BLUE
ab € 4,30*
Zubehör
Assemtech Reedkontakt Rechteckig SPST, Schließer Drahtanschluss 400V, 1A
Assemtech
MMPSA 240/30 LH NO BLUE
ab € 4,44*
Zubehör
Assemtech Reedkontakt Rechteckig SPST, Öffner Drahtanschluss 100V, 1A
Assemtech
MMPSB 130/30 LH BLUE
ab € 6,56*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen