Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assemtech Reedkontakt Rechteckig SPST, CO Drahtanschluss 100V, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8662609
Hersteller:
     Assemtech
Herst.-Nr.:
     MMPSC 130/30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
assemtech reedkontakt
reedkontakt
Schalterform = Rechteckig
Kontakt-Anzahl und -Position = SPST
Kontakt-Konfiguration = CO
Anschlussart = Drahtanschluss
Strom max. = 1A
Wechselspannung max. = 100V
Kontaktwiderstand = 150mΩ
Gesamtlänge = 320mm
Länge = 20mm
Betriebstemperatur min. = -20°C

Rechteckige Näherungs-Reed-Schalter Assemtech. Die rechteckigen magnetischen Näherungs-Reed-Schalter von Assemtech wurden als einfache und kostengünstige Lösung für die Positions- oder Endlagenbestimmung entwickelt. Reed-Schalter werden häufig verwendet, um Funktionen wie lineare Betätigungsschalter, Sicherheitssystemschalter und Türschalter auszuführen. Geformtes Schaltergehäuse mit 2 gekerbten Befestigungsbohrungen Robuster abgedichteter Schalter Als Wechselschalter lieferbar
Weitere Informationen:
Schalterform:
Rechteckig
Kontakt-Anzahl und -Position:
SPST
Kontakt-Konfiguration:
CO
Anschlussart:
Drahtanschluss
Strom max.:
1A
Wechselspannung max.:
100V
Kontaktwiderstand:
150mΩ
Gesamtlänge:
320mm
Länge:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 8662609, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, Assemtech, MMPSC13030, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assemtech
MMPSM
ab € 2,28*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.