| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6141444 Herst.-Nr.: 6141444 EAN/GTIN: 5056112045199 |
| |
|
| | |
| Auflösung = 0,01 mm Metrisch oder zöllig = Metrisch
Stoßfeste Messuhr. Stoßfester Mechanismus löst das Zahnrad aus dem Rack, wenn das Manometer plötzlichen Stößen ausgesetzt ist. Verstellbare Wählscheibe Gehärtete und geschliffene Racks Einbaurahmen mit Sperre An der Rückseite der Öse angebracht Toleranzzeiger Ambossgewinde: 2,5 mm Messbereich: 10 mm Blendendurchmesser: 60 mm Ziffernblatt, Abstufung: 0,01 mm Skalenwert: 0–100 Schaftdurchmesser: 8 mm Weitere Informationen: | | Auflösung: | 0,01 mm | Metrisch oder zöllig: | Metrisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Uhr-Messschieber, Uhren-Messschieber, Uhrenmessschieber, Uhrenschieblehre, Uhrmessschieber, Uhrschieblehre, taschen messschieber, 6141444, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Messuhren, RS PRO, DGMSP, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Dial Indicators |
| | |
| |