Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK VLCF Drosselspule, 15 μH 1.1A mit Ferrit-Kern, 4018 Gehäuse 4.3mm / ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6142582
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLCF4018T-150MR59-2
EAN/GTIN:
     5059041960533
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule tdk
Induktivität = 15 μH
Gleichstrom max. = 1.1A
Gehäuse-Form = 4018
Länge = 4.3mm
Tiefe = 4mm
Höhe = 1.8mm
Abmessungen = 4.3 x 4 x 1.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 268mΩ
Serie = VLCF
Kernmaterial = Ferrit
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt

Magnetisch geschirmte Drahtdrosseln, Serie VLCF4018. Ausführung mit hoher magnetischer Abschirmung Tragbarer DC/DC-Wandler für den allgemeinen Einsatz Testfrequenz = 100 kHz
Weitere Informationen:
Induktivität:
15 μH
Gleichstrom max.:
1.1A
Gehäuse-Form:
4018
Länge:
4.3mm
Tiefe:
4mm
Höhe:
1.8mm
Abmessungen:
4.3 x 4 x 1.8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
268mΩ
Serie:
VLCF
Kernmaterial:
Ferrit
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 6142582, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, VLCF4018T150MR592, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,33*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,36*
1 Tag
873
1
€ 14,99*
ab € 0,40*
€ 0,837*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK878B
ab € 268,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.