| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-614823 Herst.-Nr.: 880915 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Spitzentyp = Sechskant Abtriebsgröße = 3.5 → 10 mm Gesamtlänge = 89 mm
Mini-Mutter-Drehgehäuse. Satz mit 10 Mini-Mutterndrehern zur Befestigung an einem Griff. Lieferung mit einem schwarzen Kunststoffhohlgriff zur Verstärkung des Kraftaufwands. Schlüssel aus verchromtem Stahl. Lieferung in einem Kunststoffkoffer. Weitere Informationen: | | Spitzentyp: | Sechskant | Abtriebsgröße: | 3.5 → 10 mm | Gesamtlänge: | 89 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten, 614823, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, Weller Xcelite, 880915, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers |
| | |
| |