Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS200 Wickel Lastwiderstand 68Ω ±5% / 200W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6150583
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS200 68R J
EAN/GTIN:
     5059041938990
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
arcol drahtwiderstand
drahtwiderstand
Widerstand = 68Ω
Leistung = 200W
Serie = HS200
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 41.8 x 121 x 72.5mm
Gesamthöhe = 41.8mm

Serie HS200, 200W und Serie HS300, 30W. HS200 und HS300 Serie
Weitere Informationen:
Widerstand:
68Ω
Leistung:
200W
Serie:
HS200
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
41.8 x 121 x 72.5mm
Gesamthöhe:
41.8mm
Weitere Suchbegriffe: 6150583, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS20068RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 34,29*
€ 51,50*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,31*
€ 60,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7580972
ab € 42,55*
Zubehör
RS Pro
7074742
ab € 35,70*
Zubehör
RS Pro
7074714
ab € 84,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.