Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 200W, 68Ohm, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16068670
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS200 68R J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
arcol drahtwiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstand, Typ=HS200 68R J, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=72.5 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=41.8 mm, Länge der Einheit=89.7 mm, Nennleistung=200 W, Nennspannung (DC)=1.9 kV, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=68 Ω, Anschlussart=Schraube, Montageart=Chassismontage, Widerstandstyp=Drahtwiderstand, Aluminiumgehäuse, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
53 mm
Nettogewicht:
427 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
427 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 34,42*
€ 51,15*
€ 8,95*
ab € 33,79*
€ 63,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7580972
ab € 42,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.