Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron DIP-Schalter Gleiter 8-stellig 8P 25 mA @ 24 V dc, bis +70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron DIP-Schalter Gleiter 8-stellig 8P 25 mA @ 24 V dc, bis +70°C
Artikel-Nr.:
     108EL-6160855
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6H-8102
EAN/GTIN:
     5059039388394
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Positionenanzahl = 8
Montageart = SMD
Kontaktanordnung = 8P
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Gleiter
Kontaktnennstrom = 25 mA @ 24 V dc
Lebensdauer mechanisch = 1000Operations
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C
Durchschlagsfestigkeit = 300V ac

Ultraflache Schalter mit halbem Rastermaß. SMD-DIL-Schalter mit halbem Rastermaß Durch das halbe Rastermaß reduziert sich der Platzbedarf bei der Montage um 63 %. Halbes Rastermaß in Verbindung mit ultraflacher Bauhöhe von 1,55 mm Verfügbar mit oder ohne Bandabdichtung SMD Kontaktwiderstand: 200 mΩ Isolationswiderstand: min. 100 MΩ @ 250 Vdc Mechanische Lebensdauer: 1000 Schaltspiele RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
8
Montageart:
SMD
Kontaktanordnung:
8P
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Gleiter
Kontaktnennstrom:
25 mA @ 24 V dc
Lebensdauer mechanisch:
1000Operations
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Durchschlagsfestigkeit:
300V ac
Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, Schiebeschalter, smd schalter, 6160855, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, Omron, A6H8102, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 3,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,57*
€ 3,93*
2 Tage
228
€ 14,99*
ab € 2,91*
€ 5,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCDHN-08F-T-V
ab € 1,29*
Ähnlich
Multicomp
MCDHN-08F-V
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.