Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE448 Folienkondensator 10nF ±5% / 1.6 kV dc, 650 V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6167783
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE448RB5100JR06
EAN/GTIN:
     5059043812946
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 1.6 kV dc, 650 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = PHE448
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Tiefe = 8.5mm
Höhe = 16mm
Abmessungen = 18 x 8.5 x 16mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

F448 (PHE448) Serie. Polypropylenfilm-Impulskondensator In selbstverlöschendem Material nach UL94V-0 gekapselt Für Hochfrequenz- und Hochspannungsanwendungen geeeignet (Absenkung der Nennspannung um 1,3 %/°C von 85 °C bis 125 °C)
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
1.6 kV dc, 650 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
PHE448
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Tiefe:
8.5mm
Höhe:
16mm
Abmessungen:
18 x 8.5 x 16mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 10nf, 6167783, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PHE448RB5100JR06, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,991* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,96*
€ 27,3224
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,58*
€ 26,8702
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,22*
€ 19,3018
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,10*
€ 17,969
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,80*
€ 15,232
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.