Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE448 Folienkondensator 100pF ±5% / 2 kV dc, 700 V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6167799
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE448SB3100JR06
EAN/GTIN:
     5059043931432
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 100pF
Spannung = 2 kV dc, 700 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = PHE448
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Tiefe = 5.5mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 18 x 5.5 x 10.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +105°C

F448 (PHE448) Serie. Polypropylenfilm-Impulskondensator In selbstverlöschendem Material nach UL94V-0 gekapselt Für Hochfrequenz- und Hochspannungsanwendungen geeeignet (Absenkung der Nennspannung um 1,3 %/°C von 85 °C bis 125 °C)
Weitere Informationen:
Kapazität:
100pF
Spannung:
2 kV dc, 700 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
PHE448
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Tiefe:
5.5mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
18 x 5.5 x 10.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 100pf, 6167799, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PHE448SB3100JR06, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,369* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.