Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE448 Folienkondensator 2.2nF ±5% / 2 kV dc, 700 V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6167856
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE448SB4220JR06
EAN/GTIN:
     5059043931449
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 2.2nF
Spannung = 2 kV dc, 700 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = PHE448
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Tiefe = 8.5mm
Höhe = 16mm
Abmessungen = 18 x 8.5 x 16mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

F448 (PHE448) Serie. Polypropylenfilm-Impulskondensator In selbstverlöschendem Material nach UL94V-0 gekapselt Für Hochfrequenz- und Hochspannungsanwendungen geeeignet (Absenkung der Nennspannung um 1,3 %/°C von 85 °C bis 125 °C)
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2nF
Spannung:
2 kV dc, 700 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
PHE448
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Tiefe:
8.5mm
Höhe:
16mm
Abmessungen:
18 x 8.5 x 16mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, 2,2nf folienkondensator 5%, filmkondensator, kemet folienkondensator, 6167856, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PHE448SB4220JR06, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,459* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,96*
€ 17,8024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,76*
€ 16,3744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,70*
€ 11,543
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,90*
€ 8,211
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.