Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE448 Folienkondensator 1.5nF ±5% / 2 kV dc, 700 V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PHE448 Folienkondensator 1.5nF ±5% / 2 kV dc, 700 V ac, THT Raster 15mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6167862
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE448SB4150JR06
EAN/GTIN:
     5059043931456
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 1.5nF
Spannung = 2 kV dc, 700 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = PHE448
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Tiefe = 6.5mm
Höhe = 12.5mm
Abmessungen = 18 x 6.5 x 12.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

F448 (PHE448) Serie. Polypropylenfilm-Impulskondensator In selbstverlöschendem Material nach UL94V-0 gekapselt Für Hochfrequenz- und Hochspannungsanwendungen geeeignet (Absenkung der Nennspannung um 1,3 %/°C von 85 °C bis 125 °C)
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.5nF
Spannung:
2 kV dc, 700 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
PHE448
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Tiefe:
6.5mm
Höhe:
12.5mm
Abmessungen:
18 x 6.5 x 12.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, 1,5 nf folienkondensator, 6167862, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PHE448SB4150JR06, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,29*
€ 13,4351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,44*
€ 11,2336
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 8,03*
€ 9,5557
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.