| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-6170228 Herst.-Nr.: FX3U-48MT/ESS EAN/GTIN: 5059040237704 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hersteller Serie = FX3U Anzahl der Eingänge = 24 Ausgangstyp = Transistor Versorgungsspannung = 100 → 240 V ac Eingangstyp = Senke, Quelle Anzahl der Ausgänge = 24 Programmierbares Interface = Computer, HMI°C
Mitsubishi Electric LogikmodulDas Logikmodul Mitsubishi Serie FX3U verfügt über 24 Eingänge und 24 Transistorausgänge. Dieses Logikmodul für DIN-Schienenmontage verfügt über eine Schraubanschlussmethode. Dieses Logikmodul hat eine Versorgungsspannung zwischen 100 V ac und 240 V ac und einen Ausgangsstrom von 800 mA. Mitsubishi FX3U FX3U-CPUs sind kompatibel mit vorhandenen FX2N-Erweiterungsmodulen sowie den neuen FX3U ADP-Erweiterungsmodulen und können als Ersatz für FX2N-SPS verwendet werden.Eigenschaften und VorteileCPU-Basiseinheiten Extrem schnelle Verarbeitungszeit Erweiterter Eingangs-/Ausgangsbereich für Netzwerke Austauschbare Schnittstellen- und E/A-Adapterplatinen Vollständig kompatibel mit dem PROFIBUS/DP-Netzwerk und Ethernet Zeigt die Eingangs- und Ausgangszustände über LEDs an Integrierte Echtzeituhr Ausführungen mit bis zu 256 Eingängen und Ausgängen Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 50 °C. KennwortzugriffsschutzAnwendungenIndustrieanlagen Komplexe DesignsZertifizierungenCE UL-Zulassung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller Serie: | FX3U | Anzahl der Eingänge: | 24 | Ausgangstyp: | Transistor | Versorgungsspannung: | 100 → 240 V ac | Eingangstyp: | Senke, Quelle | Anzahl der Ausgänge: | 24 | Programmierbares Interface: | Computer, HMI°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 6170228, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Mitsubishi Electric, FX3U48MTESS, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers, Mitsubishi |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |