Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitsubishi FX3U Logikmodul, 64 Eing. Relais Ausg.Typ Senke, Quelle Eing.Typ 100 → 240 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6170313
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     FX3U-128MR/ES
EAN/GTIN:
     5059040237643
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
Mitsubishi FX3U CPU
Mitsubishi FX3U-Serie
mitsubishi fx3u cpu
Hersteller Serie = FX3U
Anzahl der Eingänge = 64
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 100 → 240 V ac
Eingangstyp = Senke, Quelle
Anzahl der Ausgänge = 64
Betriebstemperatur max. = +50°C

Mitsubishi Electric LogikmodulDas Logikmodul Mitsubishi Serie FX3U verfügt über 64 Eingänge und 64 Relaisausgänge mit einer Kontaktbelastbarkeit von 8 A. Dieses Logikmodul für DIN-Schienenmontage verfügt über eine Schraubanschlussmethode. Er verfügt über einen großen Speicher für Anwendungen, die einen großen Platz benötigen. Dieses Logikmodul hat eine Versorgungsspannung zwischen 100 V ac und 240 V ac. Mitsubishi FX3U FX3U-CPUs sind kompatibel mit vorhandenen FX2N-Erweiterungsmodulen sowie den neuen FX3U ADP-Erweiterungsmodulen und können als Ersatz für FX2N-SPS verwendet werden.Eigenschaften und VorteileErweiterbare kompakte SPS E/A-, ADP- und spezielle Funktionsmodule erhältlich Adapterplatinen Austauschbare Schnittstelle und E/A Vollständig kompatibel mit dem PROFIBUS/DP-Netzwerk und Ethernet Integrierte Echtzeituhr Ausführungen mit bis zu 256 Eingängen und Ausgängen Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 50 °C. Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit Batteriegepufferter RAM-Speicher mit 64 K Schritten 249 Anweisungen angewendet, 7680 Hilfsrelais, 512 Zeitgeber, 251 Zähler und 40768 Datenregister 0,065 μs/Grundbefehl Abwärtskompatibilität KennwortzugriffsschutzAnwendungenIndustrieanlagen FabrikautomationZertifizierungenCE UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
FX3U
Anzahl der Eingänge:
64
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
100 → 240 V ac
Eingangstyp:
Senke, Quelle
Anzahl der Ausgänge:
64
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: 6170313, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Mitsubishi Electric, FX3U128MRES, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers, Mitsubishi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.681,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.900,06*
€ 2.261,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.885,20*
€ 2.243,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.812,90*
€ 2.157,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.706,96*
€ 2.031,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.681,89*
€ 2.001,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
US-235
ab € 47,47*
Zubehör
Mitsubishi
FX3U-7DM
ab € 159,31*
Zubehör
Mitsubishi
FX-USB-AW
ab € 146,07*
Zubehör
Mitsubishi
FX3U-32BL
ab € 53,94*
Zubehör
Mitsubishi
FX3U-422-BD
ab € 53,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.