Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Ferrit Ringkern, Ø 19 (Dia.) x 50.8mm, Elektronik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik Ferrit Ringkern, Ø 19 (Dia.) x 50.8mm, Elektronik
Artikel-Nr.:
     108EL-6171259
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74270057
EAN/GTIN:
     5059042814811
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Ferritring
ferritring
Typ = Ferritkern
Abmessungen = 19 (Dia.) x 50.8mm
Applikation = Elektronik
Material = Ferrit
Höhe = 50.8mm
Innendurchmesser = 11.5mm
Außendurchmesser = 19mm

Ferrithülsen. Anwendungsbereich. Die axialen Ferritringe von Würth Elektronik können über das Kabel geschoben werden und absorbieren die von Kabeln abgegebene Energie, ohne die übertragenen Daten zu beeinträchtigen. Diese Ferritringe können mithilfe von Wärmeschrumpfhüllen am Kabel befestigt werden. Die Dämpfung ist aufgrund des erhöhten Ferritgehalts besser als bei Ferritringen und wird durch mehrfaches Durchziehen des Kabels noch gesteigert. Anschlussdrähte Koaxialkabel Twisted-Pair-Verkabelung Mehradriges Kabel
Weitere Informationen:
Typ:
Ferritkern
Abmessungen:
19 (Dia.) x 50.8mm
Applikation:
Elektronik
Material:
Ferrit
Höhe:
50.8mm
Innendurchmesser:
11.5mm
Außendurchmesser:
19mm
Weitere Suchbegriffe: 6171259, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Wurth Elektronik, 74270057, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.