Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Elektromagnetischer Summer Dauerton, 80dB, Frontplattenmontage, 160V ac→260V ac, Intern, 20 x 23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Elektromagnetischer Summer Dauerton, 80dB, Frontplattenmontage, 160V ac→260V ac, Intern, 20 x 23mm
RS PRO Elektromagnetischer Summer Dauerton, 80dB, Frontplattenmontage, 160V ac→260V ac, Intern, 20 x 23mm
RS PRO Elektromagnetischer Summer Dauerton, 80dB, Frontplattenmontage, 160V ac→260V ac, Intern, 20 x 23mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6173031
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6173031
EAN/GTIN:
     5056112045625
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min. = 160V ac
Versorgungsspannung max. = 260V ac
Schallpegel = 80dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Dauerton
Höhe = 23mm
Abmessungen = 20 x 23mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Frequenz max. = 7.15kHz
Frequenz min. = 5850Hz

RS PRO 16
Weitere Informationen:
Montageart:
Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min.:
160V ac
Versorgungsspannung max.:
260V ac
Schallpegel:
80dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Dauerton
Höhe:
23mm
Abmessungen:
20 x 23mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Frequenz max.:
7.15kHz
Frequenz min.:
5850Hz
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer, 6173031, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, RS PRO, ABI019RCRS, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.118.00
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.