Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Axialventilator
>
Axiallüfter DC
>
Artikel
RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 2.64W, 40 x 40 x 28mm, 8800U/min, 20.4m³/h
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6197071
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
6197071
EAN/GTIN:
5056112047551
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DCmm
Breite = 40mm
Strom max. = 200mA
Anschlusstyp = Drahtmm
Geräuschpegel = 37dB
Lüfterdrehzahl = 8800U/min
Signalausgang = Open-Kollektor
Lagertyp = Kugel
RS PRO V20
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DCmm
Breite:
40mm
Strom max.:
200mA
Anschlusstyp:
Drahtmm
Geräuschpegel:
37dB
Lüfterdrehzahl:
8800U/min
Signalausgang:
Open-Kollektor
Lagertyp:
Kugel
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimatechnik und Ventilatoren
>
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Axiallüfter DC
,
axiallüfter dc kugellager 12v
,
axiallüfter dc
,
axiallüfter dc 12 vdc
,
6197071
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Klimatechnik und Ventilatoren
,
RS PRO
,
OD402812HB01A
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Air Conditioning & Fans
,
Axial Fans
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,46*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OEM Lüfter-Dichtung, 42 x 42mm EPDM, Neopren
k.A.
JH-117001
ab € 3,30*
Zubehör
RS PRO Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 40mm Lüfter, 40 x 40mm, Rahmen Mat.: ABS, PUR
RS Pro
7374074
ab € 14,57*
Zubehör
RS PRO Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 40mm Lüfter, 40 x 40mm, Rahmen Mat.: ABS, PUR
RS Pro
7374052
ab € 19,90*
Zubehör
RS PRO Schutzgitter, Gr. 40mm, 40 x 40mm, PBT, Schraublochabstand 32mm
RS Pro
7374030
ab € 21,08*
Zubehör
RS PRO Schutzgitter, Gr. 40mm, 40 x 40mm, Stahl, Schraublochabstand 31.5mm, Chrom
RS Pro
7373960
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen