Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 40mm Lüfter, 40 x 40mm, Rahmen Mat.: ABS, PUR


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 40mm Lüfter, 40 x 40mm, Rahmen Mat.: ABS, PUR
RS PRO Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 40mm Lüfter, 40 x 40mm, Rahmen Mat.: ABS, PUR
Artikel-Nr.:
     108EL-7374074
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7374074
EAN/GTIN:
     5056112107415
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Brandschutztresorlüfter
Lüfter Brandschutztresor
Filtertyp = Lüftermontierter Filter
Lüftergröße = 40mm
Abmessungen = 40 x 40mm
Rahmenmaterial = ABS
Filtermaterial = PUR
Länge = 40mm
Breite = 40mm

Dieses Produkt befindet sich in einem Branding-Übergang, sodass Sie Dual-Branding-Produkte erhalten können. Beide Versionen sind genau gleich und funktionieren mit dem Gleiche Spezifikation*Der Staub hat viele Definitionen, aber wir können ihn als trockenes Pulver beschreiben, das aus kleinen Partikeln besteht, was oft ein Auge reizt und Schäden an Ihren Geräten verursachen kann. Zur Verlängerung Ihrer Lebensdauer, Ihrer Anwendung und zur Erhöhung von Komfort und Sicherheit empfehlen wir die Verwendung von Lüfterfiltern. Sie sollen Staub oder kleine Partikel aus dem Luftstrom des Lüfters entfernen. Es hilft bei der freien Bewegung der Luft und schützt den Lüfter vor inneren Schäden. Die Lüfterfiltereinheit (FFU) weiß, dass der Staubfilter ein Zubehör ist, das in Lüftern und Lüftern von vielen Benutzern weltweit verwendet wird. Der typische Filter besteht aus vier Teilen wie der äußeren Abdeckung oder dem Rahmen, der Filtermatte, dem Netzschirm und dem Fingerschutz. Die Lüfterfilter sind in verschiedenen Formen, Ausführungen und Materialien erhältlich. Die Auswahl eines Lüfters hängt von der Größe und Art des Lüfters und der Umgebung ab. Einige der Attribute, wie z. B. Rahmengröße, Rahmenmaterial, Filtertyp oder Filtermaterialanalyse, sollten durchgeführt werden. Lüfter und Filter haben ihre bewährte Position in fast jeder Branche, in der sich die Temperatur entwickelt, und die Maschinen oder Komponenten um sie herum müssen kühl gehalten werden. Von Motoren, CNC- und Schweißmaschinen über Bürogeräte bis hin zu Laboren, in denen saubere Luft unentbehrlich ist. Wir stellen stolz unsere eigenen RS PRO RS Pro Lüfterfilterkits vor, die aus einem Schutz bestehen, der am Lüfter befestigt wird und ein Halter mit austauschbaren Filtermedien in 30 PPI oder 45 PPI am Schutz befestigt wird. Je höher die PPI-Zahl, desto dichter und geringer ist der Durchfluss. Die meisten Lüfter haben eine PPI-Einstufung von 30 oder 45 und sind für die meisten Lüfteranwendungen bekannt. Die PPI-Filtration wird als Polyurethanschaum geliefert und ist UL-geprüft (Underwriters Laboratory), was bedeutet, dass repräsentative Proben des Produkts den Anforderungen der Einrichtung entsprechen. Die Nennleistung dieses Filterlüfters entspricht UL94V-0, d. H. Der Schaumstoff hat die UL-Prüfung gegen Feuersicherheit bestanden und ist für spezifische Anwendungen bereit. Der große Vorteil des Staubfilters ist die Snap-In-Halterung, die eine schnelle und relativ einfache Reinigung ohne Werkzeug ermöglicht. Lüfterverrundung ist auch für geringen Widerstand, Filtration oder Material- und Rauschunterdrückung verantwortlich. Diese Präzisions-Lüfterdrehzahlsteuerungen sind ein Muss für Lüftungskühlsysteme, die während Ihres geschäftigen Tages einen Unterschied machen. Eigenschaften und Vorteile Kunststoff - verstärktes ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) ist ein in der Industrie bekanntes Polymer UL-geprüft und zugelassen Die Schutzart UL94V-0 bietet eine klare und transparente Benachrichtigung gegen Feuersicherheit für Schaumlüfter 30 PPI (RS-Best.-Nr.( 737-4052) 737-4052) oder 45 PPI (RS-Best.-Nr.( 737-4074) 737-4074) sind die beliebtesten Lüfterfilter Der Abluftfilter zeichnet sich durch geringen Luftwiderstand und Geräuschreduzierung aus Die Abmessungen des Staubfilters betragen 40 x 40 mm Der Schaumfilter ist reinigbar, aber nicht waschbar Anwendung Die häufigsten Einsatzgebiete sind: Elektrische Schaltschränke Motoren Datenschränke Labore CNC- und Schweißmaschinen Bürogeräte (Projektoren, Laptops usw.) Server-Racks Warum RS PRO? RS Pro ist unsere Familienmarke und bietet Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen und hochwertigen Produkten zur Unterstützung Ihres Projekts. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wird von Ingenieuren auf der ganzen Welt als vertrauenswürdig eingestuft und wird immer streng gegen anspruchsvolle Industriestandards geprüft. Wir geben das RS Pro Gütesiegel nur dann ab, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch überzeugt sein können.
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Lüftermontierter Filter
Lüftergröße:
40mm
Abmessungen:
40 x 40mm
Rahmenmaterial:
ABS
Filtermaterial:
PUR
Länge:
40mm
Breite:
40mm
Weitere Suchbegriffe: Lüfterfilter, rs pro lüfterfilter, luftfilter klimatechnik, 7374074, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, RS PRO, GRM4045, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,62*
€ 25,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,12*
€ 29,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,95*
€ 35,6405
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,78*
€ 35,4382
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,41*
€ 33,8079
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,04*
€ 27,4176
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,72*
€ 25,8468
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 20,27*
€ 24,1213
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,67*
€ 23,4073
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,07*
€ 22,6933
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,612* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 33,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.