| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-619749 Herst.-Nr.: 619749 EAN/GTIN: 5056111927380 |
| |
|
| | |
| Kopftyp = TORX® Typ = Schraubeinsatz Größe = T25 Material/Stoff = CrV-Stahl Gesamtlänge = 25 mm
RS PROs Star-Bits, 1/4 Zoll, Sechskantprofil. Alle Bits sind aus Chrom-Molybdän-Stahl (S2) gefertigt und für den harten Einsatz gehärtet und angelassen. Werkzeugbits für Schlitz- und Supadriv/Pozidriv™-Schrauben, Innensechskant- und Star-Zylinderkopfschrauben. Alle Bits haben einen Sechskantschaft (1/4 Zoll über die Flächen) mit Einkerbungen, die es ihnen ermöglichen, in den entsprechenden Mitnehmer zu greifen und einzurasten. Merkmale und Vorteile Chrom-Molybdän-Stahl (S2) mit grauer rostfreier Oberfläche 1 Stk. T-6 Torx-Bits Weitere Informationen: | | Kopftyp: | TORX® | Typ: | Schraubeinsatz | Größe: | T25 | Material/Stoff: | CrV-Stahl | Gesamtlänge: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |