Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann MaxE AAA-Akku, NiMH, 1.2V, 550mAh, Standard-Anschluss, geringe Selbstentladung, -20 → +65°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Ansmann MaxE AAA-Akku, NiMH, 1.2V, 550mAh, Standard-Anschluss, geringe Selbstentladung, -20 → +65°C
Artikel-Nr.:
     108EL-6199746
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5030772
EAN/GTIN:
     4013674030774
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Kapazität = 550mAh
Markentyp = Ansmann MaxE
Anschlusstyp = Standard
Nennspannung = 1.2V
Größe = AAA
Chemie = NiMH
Betriebstemperaturbereich = -20 → +65°C

ANSMANN Premium maxE NiMH-Akkus. Wir präsentieren die Premium-Serie von NiMH-Akkus (Nickel-Metall-Hydrid) von Ansmann. Sie bieten eine Auswahl hochwertiger Batterien mit großen Betriebstemperaturbereichen und langer Lebensdauer. ANSMANN NiMH-Akkus verfügen über eine geringe Selbstentladung, sodass sie ihre Ladung halten können, während sie nicht im Einsatz sind, und sind daher ideal für den Einsatz mit Geräten mit hohem Stromverbrauch wie Digitalkameras, medizintechnische Geräte, Blitzleuchten und mehr. Die Akkus sind mit jedem kompatiblen NiMH-Ladegerät aufladbar. Wenn ein Ladegerät mit hohem Ladestrom verwendet wird, ist faster Laden verfügbar. Mit der neuesten Akkutechnologie wird der "Memory-Effekt" auch nach mehreren Teilladungen ausgeschlossen, sodass Sie sie ohne Rücksicht darauf aufladen können, wie viel Ladung zum Zeitpunkt des Ladevorgangs verbraucht wurde. ANSMANN bietet eine Vielzahl von Batteriegrößen (AAA, AA, C und D) an, um sicherzustellen, dass Ihre Batterieanforderungen erfüllt werden. Eigenschaften und Vorteile:. Diese ANSMANN NiMH-Akkus sind wiederaufladbar und haben eine lange Lebensdauer, was das Vertrauen in das verwendete Gerät erhöht Jede Batterie hat eine lange Lagerfähigkeit und Lebensdauer von bis zu 500 Ladezyklen (je nach ausgewählter Batteriegröße), um sicherzustellen, dass die Batterie so lange wie möglich mit der besten Leistung hält NiMH-Akkus (Nickel-Metall-Hydrid) sind eine umweltfreundliche Alternative zu NiCd-Akkus und können im Rahmen des Batterierecyclingprogramms recycelt werden Ideal für Geräte mit hoher Stromaufnahme wie Digitalkameras oder Geräte, die über einen längeren Zeitraum hinweg kontinuierlich verwendet werden, wie z. B. Spiele-Controller oder tragbare Prüfgeräte Der Akku ist mit jedem NiMH-Ladegerät kompatibel Erhältlich in anderen Batteriegrößen - D, C, AA und AAA. Anwendungen:. Akkus können in einer Reihe von Alltagsgegenständen verwendet werden, wie z. B.: Rauchmelder Transistorradios Handliche Prüfgeräte Einige elektronische Spielzeuge OEM-Anwendungen (medizinische, drahtlose Sicherheit, Sicherheit und industrielle Anwendungen). Wie werden Batterien gelagert?. Vermeiden Sie es, Batterien in Schubladen mit metallischen Gegenständen wie Büroklammern, Münzen, anderen Batterien oder Haushaltsgegenständen wie Stahl, Wolle, Aluminiumfolie und Schlüsseln aufzubewahren. Wenn diese berühren, kann dies eine potenzielle Brandgefahr darstellen. Bewahren Sie die Batterien bis zur Verwendung in ihrer Originalverpackung auf. Wie wird eine Batterie entsorgt?. Batterien sollten nicht mit normalem Abfall entsorgt werden. Wenn sie mit anderen Metallteilen oder Batterien in Berührung kommen, kann dies gefährlich sein. Nehmen Sie diese Batterien zu einer Sammelstelle für gefährlichen Hausmüll. Zur sicheren Entsorgung die positiven und negativen Klemmen mit einem Kanal oder Isolierband abdecken, bevor die Batterie entsorgt wird. In welchen Größen sind diese ANSMANN NiMH-Akkus erhältlich?. Diese NiMH-Akkus von ANSMANN sind in den Größen 9 V, D, C, AA und AAA erhältlich. Sicherheitshinweis:. Nicht zu sehen und von Kindern zu erreichen Schließen Sie Batterien nicht parallel an. Anleitung:. Alle Batterien werden nur mit einer Restladung geliefert und sollten vor der Verwendung mit der Dauerladung aufgeladen werden - sie sind nicht für den Einsatz vorgeladen Die Batterien immer gemäß Anleitung einsetzen Sicherstellen, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Batterien unterschiedlicher Art nicht zusammen verwenden Die Batterien nicht in einem Feuer entsorgen
Weitere Informationen:
Kapazität:
550mAh
Markentyp:
Ansmann MaxE
Anschlusstyp:
Standard
Nennspannung:
1.2V
Größe:
AAA
Chemie:
NiMH
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +65°C
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, ansmann nimh akku micro aaa, nimh akku, aaa nimh akku, 6199746, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Ansmann, 5030772, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, AAA Rechargeable Batteries
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
348
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,1975*
€ 1,7075*
Lager 108
4
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,2625*
€ 1,85*
48
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,57167*
€ 2,02167*
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,61938*
€ 2,08938*
7 Tage
1216
4
pro Stück
€ 9,45*
ab € 1,625*
€ 2,195*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,6225*
€ 1,93078
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5225*
€ 1,81178
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3825*
€ 1,64518
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2625*
€ 1,50238
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 7,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.