Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 1,2V Micro AAA maxE Bli4 Ansmann 119540


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ANSMANN Akku AAA 550mAh Micro NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
ANSMANN Akku AAA 550mAh Micro NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
ANSMANN Akku AAA 550mAh Micro NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
ANSMANN Akku AAA 550mAh Micro NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
ANSMANN Akku AAA 550mAh Micro NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
ANSMANN Akku AAA 550mAh Micro NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
ANSMANN Akku AAA 550mAh Micro NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
ANSMANN Akku AAA 550mAh Micro NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
ANSMANN Akku AAA 550mAh Micro NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
ANSMANN Akku AAA 550mAh Micro NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
ANSMANN Akku AAA 550mAh Micro NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
ANSMANN Akku AAA 550mAh Micro NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Artikel-Nr.:
     3517B-86773844
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     119540
EAN/GTIN:
     4013674030774
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA

Akku 1,2V Micro AAA maxE Bli4 Ansmann 119540

Als preiswerten Einstieg bietet Ansmann Akkus mit geringeren Kapazitäten an. Sie sind ideal für "
normale"
"
Anwendungen wie zum Beispiel Kinderspielzeug. Die bewährte maxE-Technologie sorgt dafür, dass die Selbstentladung 10-mal geringer ist als bei normalen NiMH-Akkus. Nach einem Jahr stehen noch rund 80 % der Anfangskapazität zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Micro
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
550 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR03
Sonstige Bezeichnung:
AAA
Höhe inkl. Pole:
44,5 mm
Durchmesser:
10,5 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
348
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,1975*
€ 1,7075*
4
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,2625*
€ 1,85*
Lager 3517
48
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,57167*
€ 2,02167*
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,61938*
€ 2,08938*
7 Tage
1216
4
pro Stück
€ 9,45*
ab € 1,625*
€ 2,195*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 2,02167*
€ 2,40579
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87167*
€ 2,22729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71167*
€ 2,03689
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57167*
€ 1,87029
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 97,04016* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.