Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherheitsschraube Sicherheits Innensechskant Linsenkopf, Edelstahl A2 304, M5 x 12mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sicherheitsschraube Sicherheits Innensechskant Linsenkopf, Edelstahl A2 304, M5 x 12mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6212811
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6212811
EAN/GTIN:
     5056112048497
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Sicherheitsschraube
linsenkopfschraube m5
Länge = 12mm
Gewindegröße = M5
Kopfform = Knopf
Antriebsform = Sicherheits Innensechskant
Material = Edelstahl
Finish = Glatt
Edelstahltyp = A2 304

RS PRO Sicherheitsschrauben mit Kugelkopf, Edelstahl, manipulationssicher. Die manipulationssicheren RS PRO Sicherheitsschrauben bieten eine sichere und manipulationssichere Lösung, da sie nur mit dem passenden Werkzeug eingesetzt oder entfernt werden können. Das Knopfkopfdesign sorgt für eine einfache Installation, so dass sich die Schraube problemlos in Oberflächen und Objekte eindrehen lässt und gleichzeitig eine gerade Gewindeausrichtung beibehält, um Ihre Waren zu schützen. Das metrische Gewinde bohrt sich fest in das Material und verhindert so ein Wackeln oder Klappern der Vorrichtungen. Die Schrauben sind aus korrosionsbeständigen Materialien gefertigt und können weder anlaufen noch rosten. Sie eignen sich daher perfekt für den Einsatz in rauen Umgebungen mit unterschiedlichen Temperaturextremen. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Pin-Sechskant-Aussparung AntriebsartGlatte ;/li> ;li>OberflächeKnopfkopfformLänge ;/li> ;li>von 20 ;/li> ;li>mmMaterial aus ;/li> ;li>rostfreiem ;/li> ;li>StahlA2 ;/li> ;li>304 rostfreier Stahl TypM3 ;/li> ;li>bis M6 Gewindegröße verfügbar ;/li> ;/ul> ;li> ;/li>. RoHS-zertifiziert. Sie können sich darauf verlassen, dass diese Schrauben die RoHS-Normen (Restriction of Hazardous Substances) erfüllen, so dass etwaige Spuren von Chrom oder anderen schädlichen Elementen innerhalb sicherer Grenzen liegen. Anwendungen. ;ul> ;li>Hochfeuchte UmgebungenÖffentliche ;/li> ;li>EinrichtungenElektronikgehäuseAutomobil- und ;/li> ;li>TransportwesenEinzelhandels- und ;/li> ;li>AusstellungseinheitenSicherheitsausrüstung ;/li> ;/ul> ;li> ;/li> ;li> ;/li>
Weitere Informationen:
Länge:
12mm
Gewindegröße:
M5
Kopfform:
Knopf
Antriebsform:
Sicherheits Innensechskant
Material:
Edelstahl
Finish:
Glatt
Edelstahltyp:
A2 304
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube, linsenkopfschrauben innensechskant, 6212811, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sicherheitsschrauben, RS PRO, 2SSB5012, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Security Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,3479* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 54,95*
€ 65,39
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 53,12*
€ 63,21
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 48,66*
€ 57,91
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 44,73*
€ 53,23
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 44,19*
€ 52,59
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 41,23*
€ 49,06
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 34,79*
€ 41,40
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6159237
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.