| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6218005 Herst.-Nr.: CFCH EAN/GTIN: 5011139022615 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = Heizung mit Lüfter Dimplex CFH
CFCH-Steuereinheit für Heizung mit mehreren Lüftern. Entwickelt für die Verwendung zusammen mit den Industrieheizungen mit Lüftern der CFH-Serie von Dimplex. Die CFCH-Einheit bietet eine Steuerung für mehrere Heizungen mit Lüfter (max. 10), die über ein einfaches elektronisches Steuerbussystem verbunden sind, das in allen Heizern der CFH-Serie verbaut ist. Für den Wärmebedarf von Gebäuden von bis zu 120 kW Mehrfacher Heizregler (bis zehn) unter Verwendung von handelsüblichem Niederspannungs-PC-Netzwerkkabel (CAT5) Die Auswahl von Lüfter und Heizung ist mithilfe der grafischen LCD-Anzeige unabhängig voneinander steuerbar. Elektronisches Zimmerthermostat mit Umgebungs- und Zieltemperaturanzeige in 1°C-Schritten einstellbar Programmierbar für 7 Tage mit bis zu 32 einzelnen Zeitprogrammen Rücklauf-Zeitgeber mit bis zu 5 Stunden Nachlaufzeit einstellbar Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | Heizung mit Lüfter Dimplex CFH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6218005, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Drehzahlsteuerungen, Dimplex, CFCH, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Speed Controllers |
| | |
| |