Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Mechanik, Fluidtechnik und Werkzeuge
>
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Laufrollen und Räder
>
Rollwagenrollen
>
Artikel
RS PRO Rollwagenrolle Schwarz, Mat. Gummi, Vollmaterial, 400kg, Abriebfest, Ruhiger Betrieb Ø 200mm, B. 50mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6219569
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
6219569
EAN/GTIN:
5056112048787
Suchbegriffe:
6219569
Konstruktionsmaterialien und indust...
Laufrollen und Räder
Rollwagenrollen
Raddurchmesser = 200mm
Radbreite = 50mm
Bohrungsdurchmesser = 20mm
Reifen-Typ = Vollmaterial
Belastung = 400kg
Reifen-Material = Gummi
Nabenmaterial = Aluminium
Funktionen = Abriebfest, Ruhiger Betrieb
Nabenlager = Kugellager
Nabendurchmesser = 60mm
Bohrungslänge = 60mm
Farbe = Schwarz
Schwarzes Gummi-Trolley-Rad von RS Pro, 400 kgBewegen Sie schwere Einheiten mit Hilfe dieses schwarzen RS Pro Gummi-Trolley-Rads einfacher. Diese Gummirollen können mit Halterungen oder Achsen verwendet werden, um schwere Geräte zu bewegen. Sie sind Teil unserer bewährten RS Pro Serie, die aus den leistungsfähigsten Materialien besteht. Diese Reifen bestehen aus massivem Gummi für ein angenehmes Laufgefühl und eine leise, reaktionsschnelle Handhabung. Sie haben außerdem eine überlegene Alterungsbeständigkeit gegenüber Pneumatikreifen, mit einer Shore-Härte von 68 A für ausgezeichnete Stoßdämpfung. Sie sind in einer robusten Aluminiumnabe untergebracht und verfügen über eine hohe Elastizität, die es ihnen ermöglicht, hohe Lasten (bis zu 400 kg) zu bewältigen. Diese Räder sind RoHS-konform, d. H. Sie enthalten nur Spuren von gefährlichen Substanzen. Der Gummi ist außerdem vollständig durchstichfest, sodass diese Räder gut auf rauen oder unebenen Oberflächen wie Rasen, Schotter und Zement funktionieren. Dadurch sind sie für den Einsatz in praktisch jeder Umgebung geeignet.Eigenschaften und Vorteile• Schwarze Trolley-Räder • Vollgummi • Belastbarkeit von 400 kg • Härte Shore A 68 • Bohrdurchmesser von 20 mm und Länge von 60 Mm • Kugellagernabenausführung • Aluminium-Nabenmaterial • Nabendurchmesser von 60 mm • Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +70 °C. • Abriebfest mit leisem Betrieb • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
200mm
Radbreite:
50mm
Bohrungsdurchmesser:
20mm
Reifen-Typ:
Vollmaterial
Belastung:
400kg
Reifen-Material:
Gummi
Nabenmaterial:
Aluminium
Funktionen:
Abriebfest, Ruhiger Betrieb
Nabenlager:
Kugellager
Nabendurchmesser:
60mm
Bohrungslänge:
60mm
Farbe:
Schwarz
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Laufrollen und Räder
>
Rollwagenrollen
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
ART116A200MM
,
Engineering Materials & Industrial ...
,
Castors & Wheels
,
Trolley Wheels
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,95*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente Bolzenmontage mit Sicherungsring
Tente
B10-11x20 / 10
ab € 2,50*
Zubehör
Tente Plattenmontage
Tente
P41-38x38 / 10
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen