| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6221310 Herst.-Nr.: KPEG1600 EAN/GTIN: 5059045822325 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 6 → 16 V dc dB in 1 Meter Abstand = 105dB Stromart = DC Anwendungsart = Sirene
Kingstate SireneDie Kingstate Black, die universelle piezoelektrische Sirene, hat eine Schallleistung von 105 dB bei 1 m. Diese Sirene ist für eine laute Umgebung geeignet. Die Betriebsspannung dieser Sirene liegt zwischen 6 V dc und 16 V dc bei einem Stromverbrauch von 260 mA bei 12 V.Eigenschaften und VorteileFrequenzbereiche zwischen 2000 Hz und 4000 Hz Hoher Schalldruckpegel Flanschbefestigung Terminal für Drahtanschluss Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 60 °C.AnwendungenAmbulanz Polizeiautos Feuerwehrwagen Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 6 → 16 V dc | dB in 1 Meter Abstand: | 105dB | Stromart: | DC | Anwendungsart: | Sirene |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, kingstate summer, alarm summer, sirene 105 db, 6221310, Automation, Signalgeber, Sirenen, Kingstate, KPEG1600, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,57* | € 14,39* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 9,15* | € 15,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|