Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Dübel - Anker - Bolzen
>
Ankerbolzen
>
Artikel
RS PRO Ankerbolzen M16, Ø 16mm x 130mm Stärke 10mm max. Edelstahl
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6222010
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
6222010
EAN/GTIN:
5056070935167
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m16 x 168 x 5 a4
Gewindegröße = M16
Typ = Bolzenanker m. unverlierbarer Schraube
Länge = 130mm
Befestigungslochdurchmesser = 16mm
Fixierungsstärke max. = 10mm
Material = Edelstahl
RS Pro Edelstahl-Durchgangs. Die unverlierbaren Bolzenanker der Serie RS Pro bestehen aus Edelstahl der Güte A4-316. Dieser Durchgangsbolzen ist für den Einsatz in Beton mit einer Druckfestigkeit von mehr als 20 N/mm ;sup>2 ;/sup>geeignet. Durchgangsschraubanker sind eine der häufigsten Befestigungsschrauben. Sie wurden entwickelt, um ein Bauteil an Beton, Ziegel und Naturstein zu befestigen. Diese durchkontaktierte Bolzenanker sind in einer Reihe von Längen und Größen für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich und sorgen für eine sichere Befestigung, die für mittlere bis schwere Lasten geeignet ist. Die durchkontaktierte Schraubenserie aus Edelstahl umfasst die folgenden Größen: ; 622-1922 622-1922 - M8x50 ; 622-1944 622-1944 - M8x75 ; 622-1950 622-1950 - M8x95 ; 622-1996 622-1996 - M10x85 ; 622-1972 622-1972 - M10x125 ; 622-1994 622-1994 - M12x85 ; 622-1988 622-1988 - M12x100 ; 622-2004 622-2004 - M12x145 ; 622-2010 622-2010 - M16x125 ; 622-2105 622-2105 - M16x175 RS Pro hat eine große Auswahl an Mauerwerksteckern, Anchor-through-Bolzen, um alle Ihre Befestigungsanforderungen zu erfüllen. Eigenschaften und Vorteile:. Leistungsstarker unverlierbarer Bolzen durch Anchor Durchsteckbolzen ist ein drehmomentgesteuerter Anchor, der für den Einsatz in geeignet ist Nicht gerissener Beton über C20/25 Erhältlich in einer Reihe von Größen ETA-Option 7 zugelassen Schnelle und sichere Montage Edelstahl A4-316 - Korrosionsbeständigkeit Geeignet für den Einsatz in Beton über 20 N/mm ;sup>2 ;/sup>. Typische Anwendungen:. Durchsteckbolzen sind ideal für den Einsatz in mittelschweren Anwendungen in Mauerwerk, Blockarbeiten und hartem Mauerwerk. Durchsteckbefestigung ermöglicht das Durchbohren der vorpositionierten Befestigung. Geeignet für nicht gerissene Beton- und Strukturanwendungen wie: Sitzmöglichkeiten im Freien Handläufe Barrieren Lagerregale Fassadensysteme. Häufig gestellte Fragen Wofür werden Durchsteckbolzen verwendet? Durchgangsschrauben sind eine ideale Befestigung zur Befestigung von mittelschweren bis schweren Gegenständen an Beton. Welche anderen Arten von Durchgangsbolzen gibt es? Es gibt eine Reihe von Durchgangsbolzenbefestigungen für eine Vielzahl von Anwendungen wie: Durchgangsbolzen aus Stahl Durchgangsschrauben aus Edelstahl BZP-Durchgangsschrauben Verzinkte Durchgangsschrauben Aufhängebolzen. So setzen Sie eine Durchgangsschraube/Ankerbefestigung ein Vor dem Versuch, eine Durchgangsschraube zu befestigen, ist es unerlässlich Dass Sie die Bohrergröße identifizieren, die Sie benötigen und Die Tiefe des erforderlichen Lochs Sobald dies hergestellt ist, kann mit dem Bohrer ein Loch erzeugt werden, das sicherstellt, dass Staub und Schmutz sofort entfernt werden, damit der Anchor eingesetzt werden kann Schrauben Sie die Unterlegscheibe dann an die Top of Die Durchgangsschraube, bis sie bündig mit der Schraube ist Setzen Sie die Durchgangsschraube in die Bohrung ein, und geben Sie ihr bei Bedarf einen leichten Hammer, bis sie das Ende der Bohrung erreicht Sobald Sie die Mutter auf dem Anchor eingesetzt haben, können Sie mit dem Festziehen beginnen, bis Sie mit einem Klicken beginnen. Achten Sie darauf, nicht zu viel Drehmoment hinzuzufügen, da dies die Qualität der Befestigung beeinträchtigen kann. Entfernen Sie abschließend die Mutter und die Unterlegscheibe und die Durchsteckscheibe Bolzen ist einsatzbereit Kann eine Durchgangsbolzenbefestigung entfernt werden? Durchgangsbolzenbefestigungen sind nach dem Einsetzen nicht zum Entfernen vorgesehen, da dies zu Schäden am Grundmaterial führen und ein Loch erzeugen kann. Bei Bedarf kann der Anchor jedoch mit einer Bügelsäge abgeschsägt werden. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M16
Typ:
Bolzenanker m. unverlierbarer Schraube
Länge:
130mm
Befestigungslochdurchmesser:
16mm
Fixierungsstärke max.:
10mm
Material:
Edelstahl
... >
Befestigungsmaterial
>
Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben
>
Maurerschrauben und -schraubanker
Weitere Suchbegriffe:
ankerbolzen m16
,
ankerbolzen
,
6222010
,
Befestigungsmaterial
,
Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben
,
Maurerschrauben und -schraubanker
,
RS PRO
,
TSS16125
,
Fasteners & Fixings
,
Wall Plugs, Fixings & Anchors
,
Masonry Bolts & Anchors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,28*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 15,056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,52*
€ 117,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,69*
€ 116,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 93,71*
€ 111,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,91*
€ 105,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,28*
€ 89,58
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEDORE 2 24X27 Doppelringschlüssel, UD-Profil, 24x27 mm
Gedore
2 24X27
ab € 17,20*
Zubehör
RS PRO Ausblaspumpe
RS Pro
9086839
ab € 12,12*
Zubehör
RS PRO Bohrungs-Reinigungsbürste, 16mm
RS Pro
9086826
ab € 8,60*
Zubehör
RS PRO Carbidstahl SDS Plus-Bohrer 8mm x 210 mm
RS Pro
562466
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen