Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECHU(X) Folienkondensator 1nF ±2% / 16V dc, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6225227
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECHU1C102GX5
EAN/GTIN:
     5059039655571
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±2%
Serie = ECHU(X)
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.7mm
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.7mm
Dielektrikum = PPS
Anschlussklemmentyp = SMD
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)°C

SMD-Kondensatoren Serie ECHU(X) mit PPS-Folie. Hergestellt aus gestapeltem, metallisiertem PPS Film, verfügen Panasonic ECHU (X) Filmkondensatoren über eine gießformenfreie Konstruktion. Diese Folienkondensatoren widerstehen 85 °C, 85 % relative Feuchte, Gewichtsvolumen x 1,0 für 500 Stunden. Sie sind für Aufschmelzlötung geeignet. Produktmerkmale:. Nur für Aufschmelzlötung. Kompakte Bauweise. Leichte Bauweise. Niedriger ESR. Anwendungsbereich. ECHU(X)-Folienkondensatoren werden für zeitkonstante Anwendungen, Schwingungen und Resonanzen, Filterungs- und Audio-Schaltkreise empfohlen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±2%
Serie:
ECHU(X)
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.7mm
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.7mm
Dielektrikum:
PPS
Anschlussklemmentyp:
SMD
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)°C
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, 1nf folienkondensator, filmkondensator, panasonic folienkondensator, 6225227, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECHU1C102GX5, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.