Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECHU(X) Folienkondensator 27nF ±2% / 50V dc, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6231941
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECHU1H273GX5
EAN/GTIN:
     5059039659449
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 27nF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±2%
Serie = ECHU(X)
Länge = 3.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 1.5mm
Abmessungen = 3.2 x 2.5 x 1.5mm
Dielektrikum = PPS
Anschlussklemmentyp = SMD
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)°C

SMD-Kondensatoren Serie ECHU(X) mit PPS-Folie. Hergestellt aus gestapeltem, metallisiertem PPS Film, verfügen Panasonic ECHU (X) Filmkondensatoren über eine gießformenfreie Konstruktion. Diese Folienkondensatoren widerstehen 85 °C, 85 % relative Feuchte, Gewichtsvolumen x 1,0 für 500 Stunden. Sie sind für Aufschmelzlötung geeignet. Produktmerkmale:. Nur für Aufschmelzlötung. Kompakte Bauweise. Leichte Bauweise. Niedriger ESR. Anwendungsbereich. ECHU(X)-Folienkondensatoren werden für zeitkonstante Anwendungen, Schwingungen und Resonanzen, Filterungs- und Audio-Schaltkreise empfohlen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
27nF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±2%
Serie:
ECHU(X)
Länge:
3.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
1.5mm
Abmessungen:
3.2 x 2.5 x 1.5mm
Dielektrikum:
PPS
Anschlussklemmentyp:
SMD
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)°C
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, panasonic folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator smd, 6231941, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECHU1H273GX5, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.