Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECHU(X) X Folienkondensator 68nF ±2% / 16V dc, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6232045
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECHU1C683GX5
EAN/GTIN:
     5059039655786
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 68nF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±2%
Serie = ECHU(X)
Entstörklasse = X
Länge = 3.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 1.5mm
Abmessungen = 3.2 x 2.5 x 1.5mm
Dielektrikum = PPS
Anschlussklemmentyp = SMD
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)°C

SMD-Kondensatoren Serie ECHU(X) mit PPS-Folie. Hergestellt aus gestapeltem, metallisiertem PPS Film, verfügen Panasonic ECHU (X) Filmkondensatoren über eine gießformenfreie Konstruktion. Diese Folienkondensatoren widerstehen 85 °C, 85 % relative Feuchte, Gewichtsvolumen x 1,0 für 500 Stunden. Sie sind für Aufschmelzlötung geeignet. Produktmerkmale:. Nur für Aufschmelzlötung. Kompakte Bauweise. Leichte Bauweise. Niedriger ESR. Anwendungsbereich. ECHU(X)-Folienkondensatoren werden für zeitkonstante Anwendungen, Schwingungen und Resonanzen, Filterungs- und Audio-Schaltkreise empfohlen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
68nF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±2%
Serie:
ECHU(X)
Entstörklasse:
X
Länge:
3.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
1.5mm
Abmessungen:
3.2 x 2.5 x 1.5mm
Dielektrikum:
PPS
Anschlussklemmentyp:
SMD
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)°C
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, filmkondensator, 6232045, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECHU1C683GX5, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4000
2000
Frei Haus
ab € 0,288*
€ 0,358*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,61*
1
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 1,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.