Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECHU(X) Folienkondensator 82nF ±2% / 16V dc, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6232067
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECHU1C823GX5
EAN/GTIN:
     5059039655809
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 82nF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±2%
Serie = ECHU(X)
Länge = 3.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 2.1mm
Abmessungen = 3.2 x 2.5 x 2.1mm
Dielektrikum = PPS
Anschlussklemmentyp = SMD
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)°C

SMD-Kondensatoren Serie ECHU(X) mit PPS-Folie. Hergestellt aus gestapeltem, metallisiertem PPS Film, verfügen Panasonic ECHU (X) Filmkondensatoren über eine gießformenfreie Konstruktion. Diese Folienkondensatoren widerstehen 85 °C, 85 % relative Feuchte, Gewichtsvolumen x 1,0 für 500 Stunden. Sie sind für Aufschmelzlötung geeignet. Produktmerkmale:. Nur für Aufschmelzlötung. Kompakte Bauweise. Leichte Bauweise. Niedriger ESR. Anwendungsbereich. ECHU(X)-Folienkondensatoren werden für zeitkonstante Anwendungen, Schwingungen und Resonanzen, Filterungs- und Audio-Schaltkreise empfohlen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
82nF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±2%
Serie:
ECHU(X)
Länge:
3.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
2.1mm
Abmessungen:
3.2 x 2.5 x 2.1mm
Dielektrikum:
PPS
Anschlussklemmentyp:
SMD
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)°C
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, filmkondensator, 6232067, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECHU1C823GX5, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,237* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.