Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Leistungsschalter
>
Artikel
Eaton MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 3-polig 32A 400V, Abschaltvermögen 10 kA xEffect DIN-Schienen-Montage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6240399
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
278876 FAZ-C32/3
EAN/GTIN:
4015082788766
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Polzahl = 3P
Strom = 32A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 400V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Reihe = xEffect
Überlastschaltertyp = MCB
Länge = 80mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 74mm
IEC 898; BS/EN60-898; EN50 022/DIN46277-3 (BS5584) FAZ-C*/* ; FAZ-S*/* = IEC/EN60947-2. Eaton Miniatur-Überlastschalter (MCBs) - Serie FAZ. Die Miniatur-Überlastschalter (MCBs) der Serie FAZ von Eatons x Effect-Serie haben eine Strombegrenzungskonstruktion, die eine schnelle Kurzschlussunterbrechung bietet, die die Durchlassstrom von elektrischer Energie und Überlastströmen reduziert, die den Stromkreis beschädigen können. Die MCBs der Serie FAZ sind ideal für die Steuerung von Stromkreisen und elektrischen Verteilern geeignet und bieten eine Vielzahl von verschiedenen Schutzeigenschaften, um Ihre elektrischen Geräte vor Überlastschäden zu schützen. Für zusätzliche Sicherheit kann der MCB-Schalter nicht durch Halten des Griffs in der EIN-Position umgangen werden, diese MCB sind außerdem fingerfest und verfügen über einen auslösenden Mechanismus. Diese Sicherungsautomaten haben sowohl eine thermische als auch eine elektromagnetische Freigabe, mit Nennströmen von 0,16 A bis 63 A und einer Schaltleistung von 15 kA oder 10 kA je nach Gerätetyp. Die Serie FAZ umfasst Leitungsschutzschalter, Verriegelungen, Sammelschienen und Snap-on-Zubehör einschließlich Hilfseinrichtungen und Auslösemodule. Eigenschaften und Vorteile. thermisch-magnetischer Überstromschutz Die Leitungsschutzschalter können mit Strom versorgt werden Von der Leitungs- oder Lastseite Klares Anzeigen der Kontaktposition über den vorderen Kippschalter Einfache Montage auf DIN-Schiene. MCB-Modulbreite von nur 17,5 mm (pro Pol) Sechs Stufen des Kurzschlussschutzes, kategorisiert nach Typ B-, C-, D-, K-, S- und Z-Kurven Kleine modulare Breite des Geräts und des Zubehörs spart Platz in der Tafel oder im Gerät, was zu Kosteneinsparungen führen kann Einpolig bis zu 4-polig erhältlich Zweifache Nennleistung gemäß IEC 60947-2-Standard MCB-Modulbreiten: 1P 17,5 mm, 2P 35 mm und 3P 52,5 mm. Normen. IEC 898; BS/EN60-898; EN50 022/DIN46277-3 (BS5584). FAZ-C*/* und FAZ-S*/* = IEC/EN60947-2 IEC 60947-2 Bezieht sich auf Niederspannungs-Überlastschalter für den Einsatz in industriellen und ähnlichen Anlagen. In Großbritannien sind diese Leistungsschalter traditionell als Leitungsschutzschalter (MCB) bekannt, die in einem geformten Gehäuse untergebracht sind (MCCBs) und auch Luftschutzschalter (ACBs).
Weitere Informationen:
Polzahl:
3P
Strom:
32A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
400V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Reihe:
xEffect
Überlastschaltertyp:
MCB
Länge:
80mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
74mm
... >
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
>
Schutzschalter
>
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
,
Leistungstrennschalter
,
Minikippschalter
,
Leitungsschutzschalter
,
Sicherungsautomat
,
leistungsschalter 3 polig eaton
,
leistungsschalter eaton
,
leistungsschalter
,
6240399
,
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
,
Schutzschalter
,
Eaton
,
278876FAZC323
,
Fuses & Circuit Breakers
,
Circuit Breakers
,
MCBs
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,97*
€ 87,37*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 76,67*
€ 89,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 80,29*
€ 93,04*
Lager 1886
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 80,53*
€ 93,12*
Lager 108
Frei Haus
ab € 125,05*
€ 163,91*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,91*
€ 195,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
ab 15 Stück
€ 144,67*
€ 172,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, C, 32A, T=70mm
Siemens
5SY43327
ab € 40,59*
Zubehör
212049 - FAZ-XUA(115VAC)
Eaton
212049
ab € 45,49*
Zubehör
262514 - FAZ/FIP-XAWM
Eaton
262514
ab € 402,34*
Zubehör
Eaton 286054 FAZ-XHIN11 Hilfsschalter 6 A 230 V/AC
Eaton
286054
ab € 13,93*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Überspannungsableiter Spannungsauslöser, für Serie Sicherungsautomat/FI/LS-Schalter Serie FAZ, 12
Eaton
278518 FAZ-XAA-C-12-110VAC
ab € 30,73*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Überspannungsableiter Unterspannungsauslöser, für Serie Sicherungsautomat/FI/LS-Schalter Serie FAZ,
Eaton
212051 FAZ-XUA(230VAC)
ab € 45,32*
Zubehör
Eaton EVG-16 Sammelschiene, 1 -phasig, 415V 80A, EVG Reihe
Eaton
78623724 EVG-16/1PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 8,98*
Zubehör
Eaton EVG-16 Sammelschiene, 3 -phasig, 415V 80A, EVG Reihe
Eaton
78623728 EVG-16/3PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 4,74*
Zubehör
Lovato P1MB MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 3-polig 32A 230V, Abschaltvermögen 10 kA ModuLo DIN-Schienen-Montage
LOVATO Electric
P1MB3PC32
ab € 15,95*
Zubehör
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil tief Ungelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 2m
RS Pro
467422
ab € 54,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen