Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altera FPGA Cyclone II 4608 Cells 4608 Blocks PQFP 208-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Altera FPGA Cyclone II 4608 Cells 4608 Blocks PQFP 208-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6244212
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     EP2C5Q208C8N
EAN/GTIN:
     5059045554769
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
altera fpga
fpga
Familie = Cyclone II
Anzahl der Logik-Zellen = 4608
Anzahl der Logik-Einheiten = 4608
Anzahl der Multiplikatoren = 13 (18 x 18)
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PQFP
Pinanzahl = 208
Abmessungen = 28 x 28 x 3.4mm
Höhe = 3.4mm
Länge = 28mm
Betriebstemperatur max. = +85 °Cmm

Cyclone FPGA, Altera
Weitere Informationen:
Familie:
Cyclone II
Anzahl der Logik-Zellen:
4608
Anzahl der Logik-Einheiten:
4608
Anzahl der Multiplikatoren:
13 (18 x 18)
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PQFP
Pinanzahl:
208
Abmessungen:
28 x 28 x 3.4mm
Höhe:
3.4mm
Länge:
28mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 6244212, Halbleiter, Programmierbare Logik-ICs, FPGAs, Altera, EP2C5Q208C8N, Semiconductors, Programmable Logic ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Altera
PL-BYTEBLASTER2N
ab € 158,02*
Zubehör
Altera
PL-USB-BLASTER-RCN
ab € 309,85*
Zubehör
Würth Elektronik
7443833
ab € 152,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.