Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altera CPLD MAX II 192 Makrozellen 80 I/O Flash ISP, TQFP 100-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6244262
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     EPM240GT100C5N
EAN/GTIN:
     5059045827474
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
FLASH-Speicher
cpld altera
Familie = MAX II
Anzahl der Makro-Zellen = 192
Anzahl der User I/Os = 80
Speicher-Typ = Flash
Anzahl der Logik-Elemente = 24
In System Programmierbarkeit = In System
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Individuelle Output-Enable Steuerung = Ja
Abmessungen = 14 x 14 x 1mm
Höhe = 1mm
Länge = 14mm
Reprogrammierbarkeit-Support = Jamm

Komplexe programmierbare Logikgeräte Altera
Weitere Informationen:
Familie:
MAX II
Anzahl der Makro-Zellen:
192
Anzahl der User I/Os:
80
Speicher-Typ:
Flash
Anzahl der Logik-Elemente:
24
In System Programmierbarkeit:
In System
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Individuelle Output-Enable Steuerung:
Ja
Abmessungen:
14 x 14 x 1mm
Höhe:
1mm
Länge:
14mm
Reprogrammierbarkeit-Support:
Jamm
Weitere Suchbegriffe: flash-speicher, 6244262, Halbleiter, Programmierbare Logik-ICs, CPLDs, Altera, EPM240GT100C5N, Semiconductors, Programmable Logic ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Altera
PL-BYTEBLASTER2N
ab € 158,02*
Zubehör
Altera
PL-USB-BLASTER-RCN
ab € 309,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.