Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altera CPLD MAX II 440 Makrozellen 116 I/O Flash ISP, TQFP 144-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6244329
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     EPM570T144C5N
EAN/GTIN:
     5059045825098
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
FLASH-Speicher
flash-speicher
Familie = MAX II
Anzahl der Makro-Zellen = 440
Anzahl der User I/Os = 116
Speicher-Typ = Flash
Anzahl der Logik-Elemente = 57
In System Programmierbarkeit = In System
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Pinanzahl = 144
Individuelle Output-Enable Steuerung = Ja
Abmessungen = 20 x 20 x 1.4mm
Höhe = 1.4mm
Länge = 20mm
Breite = 20mm

Komplexe programmierbare Logikgeräte Altera
Weitere Informationen:
Familie:
MAX II
Anzahl der Makro-Zellen:
440
Anzahl der User I/Os:
116
Speicher-Typ:
Flash
Anzahl der Logik-Elemente:
57
In System Programmierbarkeit:
In System
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Pinanzahl:
144
Individuelle Output-Enable Steuerung:
Ja
Abmessungen:
20 x 20 x 1.4mm
Höhe:
1.4mm
Länge:
20mm
Breite:
20mm
Weitere Suchbegriffe: 6244329, Halbleiter, Programmierbare Logik-ICs, CPLDs, Altera, EPM570T144C5N, Semiconductors, Programmable Logic ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Altera
PL-BYTEBLASTER2N
ab € 156,47*
Zubehör
Altera
PL-USB-BLASTER-RCN
ab € 305,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.